Tool24 Smartline – vertikální skříň s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: VDI30

Artiklové číslo: 979101 VDI30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Řada Tool24 Smartline
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Auszüge
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Volný výběr
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
S vertikálním vytahováním ano
Celkový počet vertikálních výsuvů 4 ks
Vertikální výsuv vedení Vedeno po zemi
Vertikální výsuv typ Vertikální výsuv zásuvky
Vertikální výsuv přední šířka BfV 155 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu HnV 1 750 mm
S rastrem děrované stěny ano
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Druh produktu Vertikální skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 320 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Pracoviště CNC; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 717 mm
Celková hloubka Tg 750 mm
Celková výška Hg 2 000 mm
Korpus šířka Br 717 mm
Korpus hloubka Ti 750 mm
Korpus výška Ho 2 000 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979101 VDI30
EAN / GTIN 4062406133993
Číslo výrobce 979101 VDI30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvy jsou vedeny po podlaze a opatřeny centrálním zamykáním (využitelným jako nouzové odemčení). Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů. Vertikální výsuvy jsou opatřeny pojistkou proti vytažení více výsuvů najednou. Výsuvy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.
  • Skladování přednastavených nástrojů.
  • Jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit.
  • Lze objednat 14 různých konfigurací (různé upínače SK, VDI, C, HSK).
  • Včetně 24 nosných lišt.
  • Upínače vhodné pro nosiče nástrojů, nosné lišty, policové vany a děrované plechy.
  • Nosnost při rozložení do plochy na jeden výsuv: 600 kg.
  • Maximální zatížení vertikální skříně: 2 400 kg.
  • Zamykací systém pro nouzové odemčení.

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vertikální skříně mají vyšší požadavky na kvalitu podkladu, protože výsuvy běží přímo na podlaze! Ze strany zákazníka musí být bezpodmínečně splněny tyto požadavky na místo instalace:
  • Rovinná tolerance podle DIN 18202 pro plošné hotové podlahy.
  • Pravoúhlost maximálně 2 milimetry na 1 metr měřené délky.
  • Podklad musí mít dostatečnou nosnost.
  • Hladký podklad.
Systémy jsou připravené pro upevnění na podlahu resp. upevnění na stěnu a musí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Tyto vertikální skříně mohou být provozovány jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M nebo č. 979001 S11M-EN, systémem Tool24 PickOne Master Unit č. 979201 DE nebo č. 979211 EN a také systémem Tool24 Locker Master Unit č. 979300 DE nebo č. 979310 EN.