{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
rám
|
|
| Povlak |
Pozinkováno
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Auszüge
|
|
| Řada |
Tool24 Smartline
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| S technologií vysouvání |
ano
|
|
| Zámek vytahování zásuvek |
ano
|
|
| Možnost uchycení upínače nástrojů |
ano
|
|
| Počet příčných nosníků |
24 ks
|
|
| Osová vzdálenost A |
76 mm
|
|
| Pro upínače nástrojů |
HSK63
|
|
| Počet upínačů nástrojů |
336 ks
|
|
| S vertikálním vytahováním |
ano
|
|
| Celkový počet vertikálních výsuvů |
4 ks
|
|
| Vertikální výsuv vedení |
Vedeno po zemi
|
|
| Vertikální výsuv typ |
Vertikální výsuv děrované stěny
|
|
| Vertikální výsuv přední šířka BfV |
155 mm
|
|
| Užitná výška vertikálního výsuvu HnV |
1 750 mm
|
|
| S rastrem děrované stěny |
ano
|
|
| Rozteč otvorů |
37 mm
|
|
| Hoffmann – rastr perforované stěny |
ano
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Nosnost |
600 kg; 2 400 kg
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
ano
|
|
| Popsaná část |
Vertikalauszug (je Auszug); Vertikalschrank gesamt
|
|
| Materiál |
Ocel
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Systém pro výdej zboží
|
|
| Montážní poloha |
Upevnění k podlaze; Upevnění na stěnu
|
|
| Hmotnost |
320 kg
|
|
| Rozsah použití |
Pracoviště CNC
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
717 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
750 mm
|
|
| Výška celková Hg |
2 000 mm
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 979101 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4062406134068 | |
| Číslo výrobce | 979101 HSK63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |