{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | rám | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Auszüge | |
| Řada | Tool24 Smartline | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| S technologií vysouvání | ano | |
| Zámek vytahování zásuvek | ano | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Možnost uchycení upínače nástrojů | ano | |
| Počet příčných nosníků | 24 ks | |
| Osová vzdálenost A | 52 mm | |
| Pro upínače nástrojů | VDI20 | |
| Počet upínačů nástrojů | 672 ks | |
| S vertikálním vytahováním | ano | |
| Celkový počet vertikálních výsuvů | 4 ks | |
| Vertikální výsuv vedení | Vedeno po zemi | |
| Vertikální výsuv typ | Vertikální výsuv děrované stěny | |
| Vertikální výsuv přední šířka BfV | 155 mm | |
| Užitná výška vertikálního výsuvu HnV | 1 750 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Nosnost | 600 kg; 2 400 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Vertikalauszug (je Auszug); Vertikalschrank gesamt | |
| Druh produktu | Systém pro výdej zboží | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze; Upevnění na stěnu | |
| Hmotnost | 320 kg | |
| Rozsah použití | Pracoviště CNC | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 717 mm | |
| Celková hloubka Tg | 750 mm | |
| Celková výška Hg | 2 000 mm | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 979101 VDI20 | |
| EAN / GTIN | 4062406133986 | |
| Číslo výrobce | 979101 VDI20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |