Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Tool24 PickOne – Master systém CS, Počet celkových přihrádek: 640

Artiklové číslo: 979201 640

Vyberte variantu a množství

Počet celkových přihrádek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten
Řada Tool24 PickOne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Volný výběr
S rastrem děrované stěny ano
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 640 ks
Elektrické vybavení ano
S displejem ano
Úhlopříčka displeje 22 palce
Dotykový displej ano
Druh produktu Systém pro výdej zboží
Hmotnost 275 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 080 mm
Celková hloubka Tg 875 mm
Výška celková Hg 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Číslo výrobce 979201 640
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.
Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.
Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.
S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.
Tool24 PickOne – Mastersystem je nejmodernější systém pro výdej zboží, který byl navržen speciálně pro průmyslové použití. Kombinuje funkce zásobníku nástrojů s bezpečností a efektivitou automatizované skříně na nástroje.

Díky inovativnímu systému bubnů je zajištěn bezpečný odběr jednotlivých výrobků. Rychlý přístup, samootevírací přihrádka a optický signál na výdejní přihrádce umožňují skutečně rychlou a uživatelsky přívětivou obsluhu. S nosností korpusu skříně vyšší než 1000 kg je systém extrémně robustní a spolehlivý.

Buben zásobníku nástrojů GT24S lze individuálně konfigurovat až na čtyři různé velikosti přihrádek. Takto lze malé předměty, jako jsou vyměnitelné břitové destičky nebo jiné nástroje, skladovat bezpečně a s úsporou místa. Každá přihrádka unese až 2 kg, což umožňuje maximální počet úložných míst – ideální pro strukturovanou správu spotřebního materiálu.

Systém Master lze libovolně rozšiřovat pomocí rozšiřujících modulů (č. 979221) a je plně kompatibilní se všemi variantami hardwaru Tool24. Jako součást řešení Hoffmann Group Connected podporuje skříň na nářadí Tool24 PickOne digitální propojení ve výrobě a zajišťuje trvalé zvýšení produktivity.
Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.