Prezentační projektor na dokumenty mobilní, Typ: A1

Artiklové číslo: 974830 A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 945 mm
Dosah ramene 1 035 mm
Užitná délka výkyvného ramene 917 mm
Počet ramen držáků výkresů 2
Počet magnetických klipsů 6
Maximálně vhodné pro formát papíru A1
Hmotnost 5,4 kg
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091
Číslo výrobce 974830 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů s výkyvnými rameny z hliníku. Výkyvná ramena lze pomocí integrované brzdy libovolně výškově nastavovat. Úsporné uložení odklopením výklopných ramen. Rychlé a snadné pohybování hliníkové podnože pomocí koleček a praktické rukojeti z plastu. Rozšiřitelné až na 6 ramen.

Použití:

Pro střídaná místa použití. K rychlému uchycení plánů, montážních plánů, výkresů, plakátů a informací. Možné jsou jak malé formáty, tak i formáty velké.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku