Dílenský ESD vozík, 20×16G, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 971750 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×16G
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 1 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 500 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 6
Hmotnost 71 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846
Číslo výrobce 971750 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík s odváděním elektrostatického náboje ESD podle DIN EN 61340-5-1. Odkládací police z vodivého ocelového plechu s práškově nanášeným lakem a doplňující odkládací policí s přihrádkami na drobné součásti a polyamidovým držákem nápojů, provedení odolné proti poškrábání a šetrné k povrchu. Elektricky vodivá kola se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky, uloženými v kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povrchem, který nezanechává stopy, s minimálním valivým odporem, nízkou hlučností při jízdě a s ochranou proti namotávání vláken. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.