ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 972691 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení vysoká výška sezení
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 590 mm - 860 mm
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Číslo výrobce JCN7210120
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého ESD koženkového potahu, pohodlné, měkké a prodyšné. Opěradlo z vodivé plastové skořepiny. Podnožový kříž z leštěného hliníku. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.