Korpus skříně ESD 24G k individuálnímu osazení zásuvkami, 20×20G, Výška pouzdra: 300mm

Artiklové číslo: 972040 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 300 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Šířka v G 24
Hloubka v G 26
Užitná výška 225 mm
Užitná výška pro zásuvky 225 mm
Hmotnost 11,6 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972040 300
EAN / GTIN 4067263129608
Číslo výrobce 972040 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí. Pro 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání cylindrickým zámkem.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010972015, výškově nastavitelné pracoviště ESD č. 972017, pracovní stoly ESD č. 972150972195.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, práškově nanášený ESD lak.

Poznámka:

  • Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
  • Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.