• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár, vhodné pro hloubku skříně v G: 20

Artiklové číslo: 971525 20
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro hloubku skříně v G Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Maximální počet příčných nosníků 3
Nosnost 200 kg
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Číslo výrobce 971525 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro zavěšování do skříní, nakloněno o cca 16 % dopředu.

Vhodné pro:

GridLine Skříně s hloubkami 20G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.