Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

CNC velkoprostorová skříň kompletní s úchyty nástrojů s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: HSK40

Artiklové číslo: 971450 HSK40

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
S dveřmi
ano
Dveře konstrukční provedení
křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří
225 stupně
Se zásuvkami
ano
Zásuvky užitná výška HnS
1 840 mm
Korpus užitná výška Hn
1 840 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Nastavení výšky vestavných zařízení možné
ano
Nastavení výšky v rastru
20 mm
Možnost uchycení upínače nástrojů
ano
Počet montážních lišt
2 páry
Počet příčných nosníků
8 ks
Osová vzdálenost A
60 mm
Pro upínače nástrojů
HSK40
Počet upínačů nástrojů
240 ks
Korpus hloubka v E
36
Nosnost
1 000 kg
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
Základní skříň
Hmotnost
115 kg
Situace při instalaci a montáži
Samostatně stojící skříň
Šířka celkem Bg
1 000 mm
Celková hloubka Tg
725 mm
Výška celková Hg
2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso
E
Údaj o nosnosti
1; 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971450 HSK40
Číslo výrobce 971450 HSK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými lištami a příčnými nosníky. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celkové zatížení jednoho páru závěsných lišt 200 kg, jednoho příčného nosníku 150 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č. 957400; 957500 – 957515.

Lakování:

Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Velkoprostorové CNC skříně jsou rozměrově kompatibilní s velkoprostorovými skříněmi č. 957230 – 957375 a lze je s nimi libovolně kombinovat.