Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným vytažením vhodná pro šířku skříně 1000 mm, 50×36 E, Výška čela: 80mm

Artiklové číslo: 957515 80

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957515 80
Číslo výrobce 957515 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S teleskopickým vedením s vytažením na 100 %. Dno a vnitřní stěny opatřeny drážkami (dělení 17 mm). Rozmanité rozdělení. Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvky jsou vhodné pouze pro velkoprostorové skříně. Nejsou použitelné pro skříně pro vysoké zatížení (č. 958000 – 958520). Při kompletním osazování zásuvkami se sníží užitečná výška o 40 mm (vůle).