{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
křídlové/otočné dveře
|
|
| Úhel otevření dveří |
225 stupně
|
|
| Se zásuvkami |
ano
|
|
| Zásuvky užitná výška HnS |
1 840 mm
|
|
| Korpus užitná výška Hn |
1 840 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné |
ano
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
20 mm
|
|
| Možnost uchycení upínače nástrojů |
ano
|
|
| Počet montážních lišt |
2 páry
|
|
| Počet příčných nosníků |
8 ks
|
|
| Osová vzdálenost A |
108 mm
|
|
| Pro upínače nástrojů |
HSK80
|
|
| Počet upínačů nástrojů |
72 ks
|
|
| Korpus hloubka v E |
36
|
|
| Nosnost |
1 000 kg
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Základní skříň
|
|
| Hmotnost |
115 kg
|
|
| Situace při instalaci a montáži |
Samostatně stojící skříň
|
|
| Šířka celkem Bg |
1 000 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
725 mm
|
|
| Výška celková Hg |
2 000 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso |
E
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2
|
| Katalogové číslo | 971450 HSK80 | |
| Číslo výrobce | 971450 HSK80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |