Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren, für Werkzeugschäfte: HSK40

Artikel-Nr.: 971450 HSK40

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971450 HSK40
Herstellernummer 971450 HSK40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aufnahmeschienen und Querträgern.
Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden.
Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Querträger 150 kg.

Sonderzubehör:

Passende Fachböden, Schubladen siehe Nr. 957400, 957500 − 957515.

Lackierung:

Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die CNC-Großraumschränke sind maßlich kompatibel mit den Großraumschränken Nr. 957230 − 957375 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.