Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire grande capacité complète avec logements d’outils avec portes battantes en tôle pleine, Pour queues d'outils: HSK40

Réf.: 971450 HSK40

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 971450 HSK40
Réf. fabricant 971450 HSK40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rails de logement et traverses.
Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm.
Charge maximale admissible par paire de rails de logement 200 kg, par traverse 150 kg.

Accessoire(s):

Tablette et tiroirs adaptés, voir 957400; 957500957515.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires grande capacité CNC sont compatibles avec les armoires grande capacité 957230957375 et peuvent être librement combinées à celles-ci.