Děrovaná stěna pro skříně, pro šířku skříní v G: 40

Artiklové číslo: 940710 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříní v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Materiál pozinkovaná
Výška 575 mm
Nosnost 60 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Číslo výrobce 940710 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

3stranná pozinkovaná děrovaná stěna z ocelového plechu s □9×9 mm v 37 mm rastru k uchycení háčků a držáků a příslušenství k děrované stěně. Tuto naleznete ve skupině 95. Děrovaná stěna se dá umístiti do systémových skříní širokých 1 000 mm (40G) a 2 000 mm (80G). Výška = 575 mm, tak se mohou do jedné skříně vysoké 2 000 mm vložit až 3 děrované stěny nad sebou.

Vhodné pro:

Skříně č. 940081940103, č. 940111940113 č. 940205940217, č. 940841940849, č. 940905940907.

Poznámka:

Neohýbejte děrovanou stěnu opakovaně v perforaci.

Warning:

Stanovené použití
  • Třístranně pozinkovaná děrovaná stěna z ocelového plechu pro skříně GridLine s šířkou 1000 mm a 2000 mm.
  • 9 × 9 mm s rastrem 37 mm k uchycení háků a držáků Easyfix a dalšího příslušenství děrované stěny.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu u perforace nelámejte několikrát.
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.