Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky, pro výšku skříně: 750/800mm

Artiklové číslo: 940501 750/800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku skříně (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F; Zásuvný systém GST
Příkon 12 W
Světelný tok 870 lm
Druh produktu Světelná lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940501 750/800
EAN / GTIN 4062406134266
Číslo výrobce 940501 750/800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletní sady obsahují všechny součástky k montáži osvětlení vnitřního prostoru skříně pro skříně GridLine. Obsažené LED svítilny ve 2 délkách 570 mm a 870 mm. Konektory jsou jištěny proti přepólování. Příkon závisí na počtu LED svítilen v sadě.
Svítilny: S 30° úhlem vyzařování pro osvícení, které neoslňuje. Integrované magnety pro volné polohování ve vnitřním prostoru skříně. Jmenovité napětí 24 V/DC, barva světla cca 6 000 K, CRI 80, energetická třída A+.
LED svítilny délka 870 mm: Příkon 8,5 W; světelný tok 437 lm.
LED svítilny délka 570 mm: Příkon 5,5 W; světelný tok 676 lm.
Síťový napáječ: speciálně vytvořený pro použití s LED osvětlením. Chráněný proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí (auto-recovery). Na vstupní straně je zabudovaný průmyslový konektor č. 928491 vel. 3.
Vstupní napětí 90 – 305 V/AC; výstupní napětí 24 V/DC; výstupní proud 2,5 A;, výkon 60 W, IP67.
Spínač: Při otevírání dvířek se světlo zapne automaticky. Připravená propojená jednotka pro snadnou montáž.
Lišta vedoucí proud: Inteligentní vedení kabelů umožňuje připevnit svítilna v mnoha variantách. Montáž integrovanými magnetickými pásky. Označené otáčivé zástrčky. Ne u sad č. 940501.
Kabeláž: Všechny potřebné spojovací kabely mezi jednotlivými součástmi. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko č. 928640 vel. DE/2. Počet a typ propojovacího kabelu se mění podle sady.
Sada osvětlení pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně. Svítilny se připevní z boku na korpus skříně. Sepnutím 2 svítilen dosáhneme osvětlení kompletní výšky skříně. Sady jsou přizpůsobeny našim skříním GridLine a smí se instalovat pouze do nich.
Sada Basic pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně.
Sada osvětlení obsahuje zabudované LED svítilny, tyto nelze měnit. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.

Osazení:

Počet svítilen 570 mm: 2

Rozsah dodávky:

LED svítilny, spínací síťový napáječ, spínač, kabeláž.

Poznámka:

  • K síťovému napáječi se smí připojit maximálně 6 svítilen o délce 870 mm nebo 9 svítilen o délce 570 mm.
  • Systém není stmívací.
  • Všechny sady s německou zástrčkou SchuKo. Pro ostatní země objednejte prosím vhodný připojovací kabel č. 928640 zvlášť.
  • Montáž spínače není možná u skříní se šířkou 20G.
  • Není vhodné pro skříně s roletami.
  • Sady jsou vhodné pouze pro skříně s křídlovými dvířky.

Warning:

Stanovené použití
  • LED svítilna k postranní montáži ve skříni s křídlovými dveřmi GridLine.
  • Skříň pro automatické osvětlení.
  • Osvětlení skříně při otevření díky volitelně instalovanému spínači.
  • Světelné diody nelze měnit.
  • Pro průmyslové použití.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Typ zástrčky F k použití v síti 230 Voltů.
  • Objednejte vhodný připojovací kabel č. 928640 pro jiné zásuvky.

Nesprávné použití
  • Při délce LED svítilny 570 mm ke spínanému zdroji nepřipojujte více než 9 LED svítilen.
  • Při délce LED svítilny 870 mm ke spínanému zdroji nepřipojujte více než 6 LED svítilen.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Se spínaným zdrojem neprovozujte žádné jiné součásti.
  • Nepoužívejte v tropickém prostředí.
  • Nepoužívejte v případě poškození spínaného zdroje, LED svítilny nebo kabelu.
  • Kabel nestlačujte a zabraňte poškození ostrými hranami.