{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | vložka; Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Plast; Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Nastavitelná hloubka | ano | |
| Hloubka min. | 155 mm | |
| Hloubka max. | 285 mm | |
| Výška | 80 mm | |
| Úhel sklonu | 120 stupně; 90 stupně | |
| Osová vzdálenost A | 115 mm | |
| Pro stopku nástroje | SK50 | |
| Počet upínačů nástrojů | 11 ks | |
| Nosnost | 25 kg; 50 kg | |
| Druh produktu | CNC odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 970665 SK50 | |
| EAN / GTIN | 4045197489197 | |
| Číslo výrobce | 970665 SK50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |