Podstavec pro uložení nástrojů, Šířka 500 mm, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 970505 SK30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 327 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 550 mm
Počet uložení nástrojů 36
Osová vzdálenost A 69 mm
Pro nástrojové držáky SK 30
Oblast použití CNC pracovní stůl
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Číslo výrobce 970505 SK30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční strany je možné individuálně osadit nosnou lištou č. 970110 a nosičem nářadí. Moduly lze instalovat vodorovně nebo šikmo.
Osazený 3 nosiči nástrojů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.