Přepravní vozík s celogumovými kolečky, Užitečná šířka v mm / model: 452/A

Artiklové číslo: 970016 452/A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Užitečná šířka v mm / model Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 925 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 800 mm
Šířka půdorysné plochy 500 mm
Hloubka půdorysné plochy 800 mm
Užitná šířka 452 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 160 mm
Počet nosných lišt (1 úroveň) 3
Počet nosičů nářadí (1 úroveň) 5
Maximální nosnost 400 kg
Materiál kolečka celogumové
Druh produktu CNC transportní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970016 452/A
EAN / GTIN 4062406163167
Číslo výrobce 970016 452/A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (⌀ 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče nářadí.

Rozsah dodávky:

Přepravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a kolečky z plné gumy.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné nosné lišty pro nosič nářadí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče nářadí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Warning:

Stanovené použití
  • V kombinaci s nosnou kolejnicí a nosičem nářadí (č. 970110; 970125; 970130) pro skladování kleštin a nářadí s dříkem.
  • Děrovaná stěna k montáži nosných kolejnic a nosičů nářadí.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Nesedejte si a nestoupejte na nosné kolejnice nebo nosiče nářadí.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.