{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Holme und Stufen | |
| Holmführung | konisch | |
| untere äußere Breite | 0,46 m | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 5 | |
| Stufen-Abstand | 216 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 3,05 m | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Plattform-Höhe | 1,05 m | |
| Plattform-Breite | 250 mm | |
| Plattform-Tiefe | 250 mm | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Begehbarkeit | einseitig | |
| Ablageschale vorhanden | ja | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Gewicht | 6,9 kg | |
| Leiter-Länge | 1,8 m | |
| Farbe | blau; silber | |
| Produktart | Stehleiter |
| Artikelnummer | 966001 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866424559 | |
| Herstellernummer | 40335 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |