• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Lepící páska Heavy Duty Délka 50 m, Typ: YELLOW

Artiklové číslo: 964981 YELLOW
Sleva
4 063,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 33,00 / 1 Metre)
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Anti-Rutsch Heavy Duty
Označení výrobce tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954
Barva Žlutá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 70 N/mm
Roztažnost 35 %
Pevnost v tahu 400 N/mm
Teplotní odolnost max. 80 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení
Vlastnosti Možnost utržení rukou; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 1,36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964981 YELLOW
EAN / GTIN 4042448572103
Číslo výrobce 60954-00001-01
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy tesa® Protiskluzová páska Heavy Duty 60954 pro vnitřní i venkovní prostory. Vyvinutá pro trvalé používání při velkém zatížení a při extrémních podmínkách, např. pro stavební vozidla nebo pro plošiny a rampy. Bezpečně se přilepuje k většině povrchů, odolává slané vodě a chemikáliím, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům. Lepicí pásky se skládají z PVC nosiče opatřeného povlakem z mimořádně velkých částic. Protiskluzová odolnost R13 (R12 pro velikost B/Y). Tloušťka 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.