Páska na značení podlahy Tloušťka 0,5 mm, Typ: GREEN

Artiklové číslo: 964956 GREEN
Cena za 1 ks (CZK 77,17 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bodenmarkierungsband Stärke 0,5 mm, Typ: GREEN
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Označení
Vlastnosti Odolné proti oděru
Délka L 30 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964956 GREEN
EAN / GTIN 4005546999821
Číslo výrobce 1021-05
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy pro vnitřní prostory.
Pro dlouhodobé značení chodníků a vozovky ve skladu a provozu. Odolnost vůči otěru a opotřebení. Odolnost proti uklouznutí R9 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Tloušťka 0,5 mm. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.