{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Označení výrobce | Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 1 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Výška | 295 mm | |
| Šířka | 480 mm | |
| Hloubka | 720 mm | |
| Užitná šířka | 448 mm | |
| Užitná hloubka | 630 mm | |
| Materiál | ocelový plech | |
| 4stranná válcovaná hrana stohu | ano | |
| Stohovatelné | ano | |
| Aretace v zásuvkách | ne | |
| Možnost popisování | Pomocí štítku | |
| Připraveno | Víko; Průzor | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Úložný box s možností kontroly obsahu |
| Katalogové číslo | 963342 1 | |
| EAN / GTIN | 4052939472461 | |
| Číslo výrobce | 6660 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |