• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skladovací box, pozinkovaný, Typ: 2

Artiklové číslo: 963342 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 2
Barva Stříbrná
Výška 200 mm
Šířka 322 mm
Hloubka 515 mm
Užitná šířka 298 mm
Užitná hloubka 450 mm
Materiál ocelový plech
4stranná válcovaná hrana stohu ano
Stohovatelné ano
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí štítku
Připraveno Víko; Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963342 2
EAN / GTIN 4052939473826
Číslo výrobce 6730
Výrobce/odpovědná osoba Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro vysoké mechanické zatížení, s vysokou zatížitelností při stohování. Velké stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
Pozinkované v ohni. DIN EN ISO 1461.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku