{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Référence fabricant | Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 1 | |
| Couleur | argent | |
| Hauteur | 295 mm | |
| Largeur | 480 mm | |
| Profondeur | 720 mm | |
| Largeur utile | 448 mm | |
| Hauteur utile | 630 mm | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Blocage dans les tiroirs | non | |
| Possibilité de marquage | via étiquette clipsable | |
| Préparation pour | Couvercles; Regard | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | bac de rangement ouvert |
| Référence article | 963342 1 | |
| EAN / GTIN | 4052939472461 | |
| Réf. fabricant | 6660 | |
| Fabricant/personne responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |