Skladovací box, pozinkovaný, Typ: 3

Artiklové číslo: 963342 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 3
Barva Stříbrná
Výška 200 mm
Šířka 220 mm
Hloubka 352 mm
Užitná šířka 198 mm
Užitná hloubka 300 mm
Materiál ocelový plech
4stranná válcovaná hrana stohu ano
Stohovatelné ano
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí štítku
Připraveno Víko; Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963342 3
EAN / GTIN 4052939476568
Číslo výrobce 6820
Výrobce/odpovědná osoba Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro vysoké mechanické zatížení, s vysokou zatížitelností při stohování. Velké stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
Pozinkované v ohni. DIN EN ISO 1461.