{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 1 | |
| Hoogte | 295 mm | |
| Breedte | 480 mm | |
| Diepte | 720 mm | |
| Breedte binnenkant | 448 mm | |
| Diepte binnenkant | 630 mm | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Kleur | verzinkt | |
| Kleur | verzinkt | |
| voorbereid voor deksel | ja | |
| voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
| voorbereid voor kijkvenster | ja | |
| voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
| stapelbaar | ja | |
| Opschriftmogelijkheid | door insteekkaart | |
| Vergrendeling in lades | nee | |
| Producttype | Open magazijnbak |
| Artikelnummer | 963342 1 | |
| EAN/GTIN | 4052939472461 | |
| Nummer fabrikant | 6660 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |