{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | grün | |
| Höhe | 130 mm | |
| Breite | 150 mm | |
| Tiefe | 230 mm | |
| Nutzbreite | 126 mm | |
| Nutztiefe | 190 mm | |
| Volumen | 2,8 l | |
| Material | Polyethylen (PE) | |
| stapelbar | ja | |
| Arretierung in Schubladen | nein | |
| Beschriftungsmöglichkeit | durch Beschriftungsstreifen | |
| Inhalt pro Karton | 25 St. | |
| vorbereitet für | Deckel; Sichtfenster | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sichtlagerkasten |
| Artikelnummer | 963326 SB4 | |
| EAN / GTIN | 4009292800745 | |
| Herstellernummer | VPE 19100461 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |