Úložný box s možností kontroly obsahu, antracit, Typ: BC2

Artiklové číslo: 963301 BC2
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
1 754 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Plast
Barva Šedá
Výška 165 mm
Šířka 264 mm
Hloubka 398 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Stohovatelné ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná ano
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků
Připraveno Víko; EAN kód na zadní straně; Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963301 BC2
EAN / GTIN 4045197681966
Číslo výrobce 963301 BC2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otevřené úložné boxy s ergonomickým madlem (vysoký komfort při nošení). Díky transparentnímu krytu lze změnit na skladový box. Vnitřní stěny hladce leštěné, díky tomu možnost snadného odebírání a čištění. Možnost popisování pomocí popisovacích proužků vpředu a kartičkami (ve velikosti kreditnjích karet 85,6×54 mm) vzadu. Otevřené úložné boxy jsou stohovatelné.

Výhoda:

Otevřené úložné boxy GARANT a jejich přednosti:
  • Robustní stabilita díky nárazuvzdornému polypropylenu.
  • Velké zatížení díky zesílenému dnu a bočním stěnám.
  • Snadné stohování díky rastrovým bodům.
  • Snadné čištění díky kvalitním povrchům a hladkým vnitřním stěnám.
  • Velký rozsah možností použití.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pro přídržné tabule č. 957060 vel. S u systémových skříní a pro regálové skříně / závěsné skříně na stěnu č. 954600 - 954670 a č. 954701 až 954722. Kromě toho lze pomocí držáku na skříňky č. 963050 zavěšovat malé průhledné boxy č. 963301 vel. AA1 a AB1 jednotlivě do děrovaných stěn.

Poznámka:

Pro upevnění na děrované stěny jsou nezbytné držáky boxů GARANT easyFix Universal č. 955810 vel. 100. Vhodné pro velikosti AA1, AB1 a AC1.
K přímému zavěšení na lišty Multifix jsou vhodné pouze velikosti AA1, AB1 a AC1.