Nyitott tárolódoboz BC2

Cikkszám: 963301 BC2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 077 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus BC2
Magasság 165 mm
Szélesség 264 mm
Mélység 398 mm
Anyag Polipropilén
Festék antracit
Szín antracit
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon igen
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként igen
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség feliratcsíkok által
Rögzítés fiókokban nem
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963301 BC2
EAN / GTIN 4045197681966

Leírás

Kivitel:

Nyitott tárolódobozok ergonomikus fogantyúval (kényelmes hordozás). Az átlátszó lappal tárolódobozként használható. Belső oldal simára polírozott, így könnyen tisztítható és a tárolt termékek kényelmesen kivehetőek. Feliratozható az elöl és a széleken lévő feliratcsíkokkal és hátul kártyával (bankkártya méret 85,6 × 54 mm). A nyitott tárolódobozok egymásra helyezhetőek.

Előny:

A GARANT nyitott tárolódobozok és annak előnyei:
  • Robusztus, stabil az ütésálló polipropilénnek köszönhetően.
  • Nagy terhelhetőség a megerősített fenékrész és oldalfalak következtében.
  • Az illeszkedési pontoknak köszönhetően könnyen egymásra helyezhetőek.
  • Jó tapintású és könnyen tisztítható a kiváló minőségű felületek és sima belső oldal következtében.
  • Széles körű felhasználási lehetőségek.

Alkalmazható:

916535, 920240 sz. tárolódoboz-tartósínhez, 957060 sz. S méretű tartótáblához rendszerszekrényeknél és a 954600 - 954670 sz. és 954701 - 954722 polcos / falra akasztható szekrényekhez. Ezenkívül a 963050 sz. doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963301 sz. AA1 és AB1 méretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

A perforált falakra történő rögzítéshez a 955810 sz. 100 méretű Easyfix univerzális doboztartók szükségesek. AA1, AB1 és AC1 méretekhez alkalmas.
A Multifix sínekre történő közvetlen felakasztáshoz csak az AA1, AB1 és AC1 méretek alkalmasak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz