Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Regálová skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška v mm / typ: 1000/F

Artiklové číslo: 954600 1000/F

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954600 1000/F
EAN / GTIN 4045197179647
Číslo výrobce 954600 1000/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic možné v rastru po 20 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná otočnou kličkou s cylindrickým zámkem.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.
Osazené policemi a průhlednými skladovými boxy, viz tabulka v katalogu.

Osazení:

Počet skladových boxů: 12 ks 963321_SB6; 12 ks 963321_SB5; 12 ks 963321_SB4

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Jednotlivé průhledné skladové boxy č. 963321.
  • Jednotlivé police viz č. 954750 / 4755.