Cutie de depozitare deschisă BC2

Cod articol: 963301 BC2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.480 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip BC2
Înălţime 165 mm
Lăţime 264 mm
Adâncime 398 mm
Material Polipropilenă
Culoarea antracit
Culoarea antracit
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală da
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate da
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin benzi de etichetat
Blocaj în sertar nu
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963301 BC2
EAN / GTIN 4045197681966

Descriere

Execuţie:

Cutii de depozitare deschise, cu mâner ergonomic (confort ridicat la purtare). Cu ajutorul geamului transparent, poate fi transformată într-o cutie pentru depozitare obişnuită. Părţile interioare şlefuite neted permit scoaterea şi curăţarea cu uşurinţă. Posibilitate de etichetare datorită benzii pentru inscripţionat din faţă şi cărţii (de mărimea unui card bancar de 85,6×54 mm) în spate. Cutiile de depozitare deschise pot fi stivuite.

Avantaj:

Cutii de depozitare GARANT, deschise şi avantajele lor:
  • Stabilitate prin robusteţe datorită polipropilenei rezistente la şoc.
  • Rezistenţă ridicată la încărcare datorită ranforsării bazei şi pereţilor laterali.
  • Uşor stivuibile prin matricea de puncte.
  • Senzaţie plăcută la atingere, se curăţă uşor deoarece suprafeţele sunt de bună calitate iar părţile interioare sunt netede.
  • Posibilităţi multiple de utilizare.

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 916535, 920240, pentru table de susţinere Cod 957060 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 954600 – 954670 şi Cod 954701 până la 954722. În plus, cu suportul pentru cutii Cod 963050 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare deschise Cod 963301 Ref. AA1 şi AB1 pe panourile perforate.

Notă:

Pentru prinderea pe panouri perforate sunt necesare suporturile pentru cutii Easyfix Universal Cod 955810 Ref. 100. Recomandat pentru mărimi AA1, AB1 şi AC1.
Numai mărimile AA1, AB1 şi AC1 sunt potrivite pentru montarea directă pe şine Multifix.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături