{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 250-1 | |
| Materiál | Plast | |
| Celková šířka BgS | 80 mm | |
| Celková hloubka TgS | 239 mm | |
| Celková výška HgS | 58 mm | |
| Zabudováno do těla | ne | |
| Se zajištěním | ne | |
| S držadlem | ne | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Typ montáže vodítek zásuvek | Zásuvka je opatřena pevně instalovanými vodicími mechanismy | |
| Se zámkem | ne | |
| Barva | Transparentní | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 963259 250-1 | |
| EAN / GTIN | 5733439107273 | |
| Číslo výrobce | 107273 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |