{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost židle | 120 kg | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Rheinland | |
| Šířka sedáku | 340 mm | |
| Hloubka sedáku | 300 mm | |
| Výška opěradla | 190 mm | |
| ⌀ podnože | 580 mm | |
| Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
| Provedení přestavení výšky | plynová pružina | |
| Rozsah výškového nastavení | 510 mm - 780 mm | |
| Nastavení sklonu sedáku | ne | |
| Materiál plochy sedáku | PU pěna | |
| Materiál podnože | Leštěný hliník | |
| Barva materiál sedáku | černá | |
| Podnož provedení | Kluzné uložení s opěrkou pro nohy | |
| S opěradlem | ano | |
| Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Druh produktu | ESD opěrka ke stání |
| Katalogové číslo | 965427 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |