• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku, Velikost boxu / počet: 1+2/48

Artiklové číslo: 960270 1+2/48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost boxu / počet Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka×hloubka v E 36×36 E
Výška boxů 46 mm
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Celkový počet nádob 48
Vhodné od zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 36E
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Materiál Polystyren
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960270 1+2/48
EAN / GTIN 4045197344984
Číslo výrobce 960270 1+2/48
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobný materiál z polystyrénu.
Pro popis lze nasadit držáky štítků (č. 960665) nebo nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení šroubů, matic, podložek atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 36×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×612 mm.

Obsah:

Box na drobné díly 96×0650; 75×75 mm: 32
Box na drobné díly 960650; 75×150 mm: 16