{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Polystyren | |
| Barva | červená | |
| Počet přihrádek | 2 | |
| Šířka | 75 mm | |
| Hloubka | 75 mm | |
| Výška | 26 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | E | |
| Šířka v E | 4,5 | |
| Hloubka v E | 4,5 | |
| Vhodné pro | Zásuvky | |
| Výška čela | 50 mm | |
| Stohovatelné | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Box na drobné díly |
| Katalogové číslo | 960650 26/0 | |
| EAN / GTIN | 4045197435385 | |
| Číslo výrobce | 960650 26/0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |