Set di vaschette per minuteria per 1 cassetto 1+2/48

Codice art.: 960270 1+2/48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza contenitore 46 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero totale di contenitori 48
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti larghezza in E 36×36 E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Materiale Polistirolo
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960270 1+2/48
EAN / GTIN 4045197344984

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in polistirolo.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire viti, dadi, rondelle, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Vaschette per minuteria n. art. 960650; 75×75 mm: 32
Vaschette per minuteria n. art. 960650; 75×150 mm: 16