Set de cutii de stocare pentru piese mici pentru 1 sertar 1+2/48

Cod articol: 960270 1+2/48
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime×adâncime în E 36×36 E
Înălţime recipient 46 mm
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr total de cutii de depozitare 48
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor 75 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 612 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
Material Polistirol
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960270 1+2/48
EAN / GTIN 4045197344984

Descriere

Execuţie:

Cutie pentru stocare din polistiren.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 36×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 612×612 mm.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici 960650; 75×75 mm: 32
Cutie de stocare pentru piese mici 960650; 75×150 mm: 16