Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 958750 3
3

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958750 3
EAN / GTIN 4045197329813
Číslo výrobce 958750 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má zkosenou stříšku, plastové kluzáky ve spodní části a snímatelný kryt podstavce na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka skříní kompletně smontovaná.
  • Visací zámky pro otočnou zástrčku viz č. 085822−085875 a visací zámek DOM č. 085812/5814. Č. 085816 vel. 45 vhodný pro zamykací zařízení.