Magnetická lišta, neodym, Šířka: 125mm

Artiklové číslo: 956810 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
774 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 11 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Šířka 125 mm
Hloubka 11 mm
Druh produktu Organizační magnet

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Číslo výrobce 956810 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová lišta se dvěma silnými, zalisovanými neodymovými magnety. Pro lepší organizaci pracoviště. Pro upevňování výkresů a pracovních úkolů na kovovém podkladu. Díky vzdálenosti magnetů 84 mm se zabrání otáčení a zvedání dokumentů.