Shadowboard, Hloubka: 200mm

Artiklové číslo: 955806 200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Shadowboard
Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 512 mm
Výška 45 mm
Hloubka 250 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955806 200
EAN / GTIN 4067263125105
Číslo výrobce 955806 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková odkládací police. Může být zavěšena vodorovně a v úhlu 45° do děrované stěny i do lišty Mulitifix. Shadowboard je stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 základních desek GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Vhodné eForm-vložky najdete ve skupině 95. Do jednoho shadowboardu se vejdou 2 vložky z tvrzené pěny velikosti 8G × 10G nebo jedna pěnová vložka velikosti 8G × 20G.