Držák nástrojů GARANT easyFix pro přivrtání, Typ: 0

Artiklové číslo: 955740 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 76 mm
Šířka 147 mm
Hloubka 100 mm
Tloušťka desky (umělá hmota) 20 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Číslo výrobce 955740 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nízký plastový box s odnímatelnou platovou deskou.
Plastová deska pro navrtání otvorů pro různé nástroje.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.