Držák na záhlubníky GARANT easyFix, pro záhlubník vel.: 6-25

Artiklové číslo: 955725 6-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro záhlubník vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 76 mm
Šířka 73 mm
Hloubka 74 mm
Druh produktu Držák na záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Číslo výrobce 955725 6-25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné uložení 7 záhlubníků ve 2 řadách. S uvedením velikosti. Použitelné i pro postavení na pracovní desku.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Vhodné pro:

Záhlubníky vel.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.