• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák dávkovacího boxu GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 1

Artiklové číslo: 955580 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
490 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 128 mm
Šířka 220 mm
Užitná hloubka 75 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Druh produktu Držák dávkovacího boxu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Číslo výrobce 955580 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák dávkovacího boxu vhodný pro rukavice na jedno použití, kosmetické utěrky atd. Hloubka drátové spony je nastavitelná, takže je možné pevně upínat boxy, přičemž boxy nesklouznou. Ocelový drát je možné přemístit v plastovém držáku (čtyři možné polohy drátu).
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Hloubka boxu 55 – 75 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.