Sada očkoplochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 955211 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 176 mm
Počet nástrojů 10
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Číslo výrobce 955211 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955211: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 ks