Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 6mm

Artiklové číslo: 614770 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 6 mm
Délka klíče L 136 mm
Šířka čelisti b 16,5 mm
Výška čelisti h1 3,9 mm
Výška očka h2 7,6 mm
⌀ očka D 17,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Koncový doraz na straně čelisti ne
Přídržná funkce na straně čelisti ne
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Číslo výrobce 614770 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.