Sada očkoplochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 955211 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Šířka pěnové hmoty 383 mm
Hloubka pěny 176 mm
Výška pěny 30 mm
Označení výrobce Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Stříbrná
S funkcí ráčny ano
Počet kusů nářadí 10
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Číslo výrobce 955211 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955211: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 ks