Sada škrabáků, Počet nástrojů: 3

Artiklové číslo: 954955 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky v G 10×16
Šířka 250 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 3
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 0,69 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954955: 1 ks
Univerzální škrabák se standardní čepelí č. 837760 vel. 50: 1 ks
Univerzální škrabák s rohovou čepelí č. 837765 vel. 95: 1 ks
Univerzální škrabák s multifunkční čepelí č. 837770 vel. 75: 1 ks