Univerzální škrabák se standardní čepelí, Šířka čepele: 50mm

Artiklové číslo: 837760 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Šířka čepele 50 mm
Celková délka 235 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Číslo výrobce SCR-C50
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Čepel a úderová hlava průchozí z jednoho kusu pro přímý přenos rázu. Ergonomická 2složková rukojeť se zušlechtěnou úderovou hlavou. Tloušťka čepele 1,8 mm.

Materiál:

Nerezová ušlechtilá ocel, tepelně zpracovaná, velmi odolná proti opotřebení.