Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 954678 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 10 ks
Výška 75 mm
Šířka 250 mm
Délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty 250 mm
Hloubka pěny 250 mm
Celková výška pěny 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 10 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Zásobování energií Žádné napájení
Šířka v G 10
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 1,344 kg
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) nebo 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š ×h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954678: 1 ks
Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks
Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks
Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks
Vyrážeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks